Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC TiAlN

Št. art.: 206335
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
89 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko. Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja v različnih materialih.
Dvojno brušene stranske proste ploskve.
Toleranca: Radij rezila R1
Velikost radija 0,1–1 mm: R1 = ±0,003 mm.
Velikost radija > 1,0 mm: R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje. Odlični rezultati pri suhem rezkanju.

Opomba:

Naslednik za art. 206300.

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico