• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master Steel TKM-täyssädejyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 207242
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
645 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu erittäin tiukkoja tarkkuusvaatimuksia varten.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.
Parannettu lastuamissärmän suojaus kevyesti pyöristetyillä reunoilla. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksen käytön ansiosta.

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin