{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 300 g | |
Dolžina ročaja | 300 mm | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 750450 300 | |
EAN/GTIN | 8024886007375 | |
Številka proizvajalca | 2100/300G |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem, Masa brez ročaja: 300g
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.563 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.159 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
Dolžina ročaja | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva | Kladiva |