Pas, dvojna kovinska zaponka, obseg pasu 100-140 mm

Št. art.: CT100-140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CT100-140
EAN/GTIN 3662424027390
Številka proizvajalca CT100-140
L-število L60130 9307

Opis

Opis:

  • Pas za obešanje orodij iz serije FACOM SLS
  • Kovinska zaponka z dvojnim zatičem: za odpiranje zaponke je treba pritisniti oba zatiča. To preprečuje nenamerno odpiranje in zagotavlja optimalno varnost
  • Priložen je vložek iz udobne pene z samopritrdilni zaponko za optimalno prileganje
  • Obod pasu: 100 - 140 cm