SLS CEINTURE 100-140CM BOUCLE METAL

Número de artículo: CT100-140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FACOM SLS
Color negro
Tipo de producto Cinturón portaherramientas
Contorno de cintura mín. 1.000 mm
Contorno de cintura máx. 1.400 mm
Anchura 50
Material Nailon; Poliéster
Tipos de cierre Cierre a presión
Características Posibilidad de fijación de bolsillos

Identificación y clasificación

Número de artículo CT100-140
EAN / GTIN 3662424027390
Número del fabricante CT100-140
Número L L60130 9307
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cinturón para fijar las herramientas de la gama FACOM SLS
  • Hebilla metálica de doble pasador: hay que presionar ambos pasadores para abrir la hebilla. Esto evita que se abra accidentalmente y proporciona una seguridad óptima
  • Se suministra con una inserción de espuma de confort con cierre de cierre por adherencia para un ajuste óptimo
  • Contorno de cintura: 100 - 140 cm