• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtel Taillenumfang 100-140 cm SLS

Artikel-Nr.: CT100-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie FACOM SLS
Farbe schwarz
Produktart Werkzeuggürtel
Taillienumfang min. 1 000 mm
Taillienumfang max. 1 400 mm
Breite 50
Material Nylon; Polyester
Verschlussarten Schnappverschluss
Eigenschaften Befestigung von Taschen möglich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CT100-140
EAN / GTIN 3662424027390
Herstellernummer CT100-140
L-Nummer L60130 9307
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gürtel zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS
  • Doppeldorn-Metallschnalle: Zum Öffnen der Schnalle müssen beide Dorne eingedrückt werden. Dies verhindert versehentliches Öffnen und bietet optimale Sicherheit
  • Lieferung mit Komfortschaumeinsatz mit Klettverschluss für optimale Anpassung
  • Taillenumfang: 100 - 140 cm