SLS OPASEK S KOVOVOU PŘEZKOU 100-140 CM

Artiklové číslo: CT100-140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FACOM SLS
Barva Černá
Druh produktu Opasky na nářadí
Obvod pasu min. 1 000 mm
Obvod pasu max. 1 400 mm
Šířka 50
Materiál Nylon; Polyester
Druhy uzávěru Zaklapovací uzávěr
Vlastnosti Možnost upevnění brašen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CT100-140
EAN / GTIN 3662424027390
Číslo výrobce CT100-140
L-číslo L60130 9307
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pásek pro upevnění nářadí z řady FACOM SLS
  • Dvojitá kovová spona: pro otevření spony je třeba zatlačit oba kolíky. To zabraňuje náhodnému otevření a poskytuje optimální bezpečnost
  • Dodáváno s komfortní pěnovou vložkou se suchým zipem pro optimální přizpůsobení
  • Obvod pasu: 100 - 140 cm