Komplet kombiniranih ključev 13/10 KT 8 - 19 10 kosov

Št. art.: 96400808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96400808
EAN/GTIN 4018754080649
Številka proizvajalca 96400808
L-število L60010 783

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • V kartonski embalaži
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • Razpon: 8 - 19
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Položaj ustja: 15 °
  • Št.: 13/10KT 1)
  • Teža: 746 g