Set combinatiesleutels 13/10 KT 8 - 19 10st

Artikelnummer: 96400808
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96400808
EAN/GTIN 4018754080649
Nummer fabrikant 96400808
L-nummer L60010 783

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met gelijke moersleutels
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • In kartonnen verpakking
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 8 - 19
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mond positie: 15 °
  • Nr.: 13/10KT 1)
  • Gewicht: 746 g