Juego de llaves combinadas OPEN BOX 13/10 KT 8 - 19 10 piezas

Número de artículo: 96400808
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 96400808
EAN / GTIN 4018754080649
Número del fabricante 96400808
Número L L60010 783
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Made in Germany - Juego de llaves combinadas en caja, 10 piezas, 8-19 mm, lado anular acodado 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acero aleado al cromo, cromado.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Lado del anillo inclinado 15°, posición de la mordaza 15°.
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Extremadamente resistente y duradero
  • Gran resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • en embalaje de cartón resistente

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 10
  • Ajustar: 8 - 19
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario A
  • Posición de la boca: 15 °
  • N.°: 13/10KT 1)
  • Peso: 746 g