Jeu de clés mixtes 13/10 KT 8 - 19 10pcs

Réf.: 96400808
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96400808
EAN / GTIN 4018754080649
Réf. fabricant 96400808
Article hors catalogue L60010 783

Description

Description:

  • Clés avec clés métriques, de tailles égales
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A.
  • Côté bouche droit, côté anneau coudé à 15°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Dans un emballage en carton
8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 10
  • Plage: 8 - 19
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • No.: 13/10KT 1)
  • Poids: 746 g