Komplet vijačnih nastavkov

Št. art.: 163-222/13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 163-222/13
EAN/GTIN 4000896168279
Številka proizvajalca 163-222/13
L-število L60140 2764

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Potisk: V notranjosti je šestkotni profil, večzobni profil znotraj XZN
  • Velikost ključa: ∙ 5 – 10 ∙ M5 – M12 ∙
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Neto teža (kg): 1,3 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 13

Obseg dobave:

  • 986KK-5
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990LG-8
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Ustreznih izdelkov

Pribor