Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/4-colski 9-delna 9

Št. art.: 631760 9
Popust
83,20 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631760 9
EAN/GTIN 4013288190772
Številka proizvajalca 05003882001

Opis

Izvedba:

Robustnost in obstojnost oblike
Robusten material z obstojno obliko ima visoko odpornost za rezanje in čelno rezanje. Ročno orodje je zaščiteno pred poškodbami in mokroto.

Praktično udobno nošenje
Nosilni trak omogoča nošenje čez ramena, roke ostanejo proste. Nastavljiva široko podloga na pasu zagotavlja visoko udobje pri nošenju.

Prilagodljivost s samopritrdilnim sistemom
S samopritrdilnim sistemom se lahko komponente sistema Wera 2go namestijo na nosilec orodja Wera 2go 2 kot vsa orodja Wera v zabojih in torbah s samopritrdilno cono. To omogoča individualno prilagojeno sestavo orodja v skladu z delovnimi zahtevami.

Obseg dobave:

9 nastavkov (za notranji 6-kotnik): TX8–TX40
Tekstilni pas: 1 kos