Uitvoering:
Robuust en vormvast
Het robuuste en vormvaste materiaal heeft een hoge snij- en steekbestendigheid. Meegenomen gereedschap wordt beschermd tegen beschadigingen en vocht.
Praktisch draagcomfort
Dankzij de draagriem kan het gereedschap over de schouder worden gehangen waardoor u de handen vrij hebt. Het verschuifbare brede kussen biedt veel draagcomfort.
Variabel dankzij klittenbandsysteem
Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de componenten van het Wera 2go-systeem aan de gereedschapsdrager Wera 2go 2 worden bevestigd zoals alle Wera gereedschappen in boxen en tassen met klittenbandgedeelte. Hierdoor is een individuele, op de desbetreffende arbeidseisen afgestemde samenstelling van het gereedschap mogelijk.
Levering:
9 Doppen (voor binnen-Torx®): TX8 – TX40
Bevestigingsgordel van textiel: 1 st.