• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada zástrčných hlavic 1/ 4 palce pro Torx® 9dílná 9

Artiklové číslo: 631760 9
Sleva
2293,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631760 9
EAN / GTIN 4013288190772
Číslo výrobce 05003882001

Popis

Provedení:

Robustní a tvarově stabilní
Robustní a tvarově stabilní materiál má vysokou odolnost proti proříznutí a propíchnutí. Uložené nářadí je chráněno před poškozením a proti vlhkosti.

Praktický komfort nošení
Díky popruhu na nošení lze brašnu zavěsit přes rameno; ruce zůstávají volné. Široké posuvné polstrování pro vysoký komfort nošení.

Variabilní díky systému suchých zipů
Pomocí systému suchých zipů lze komponenty systému Wera 2go přichytit jak na nosič nástrojů Wera 2go 2, tak na nástroje Wera v boxech a brašnách se suchým zipem. To umožňuje individuální sestavu nářadí zaměřenou na konkrétní pracovní nároky.

Rozsah dodávky:

9 nástavců (pro vnitřní Torx®): TX8 – TX40
Textilní popruh: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku