Jeu de douilles tournevis 1/4 pouce pour Torx® 9 pièces 9

Réf.: 631760 9
Remise
83,20 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631760 9
EAN / GTIN 4013288190772
Réf. fabricant 05003882001

Description

Exécution:

Robuste et indéformable
Robuste et indéformable, présente une résistance élevée aux coupures et aux perforations. Les outils transportés sont protégés contre les dommages et l'humidité.

Confort pratique
Grâce à la bandoulière, les outils peuvent être accrochés à l'épaule; les mains restent libres. Le large rembourrage ajustable assure un confort élevé.

Modularité grâce au système autoagrippant
Le système autoagrippant permet de fixer les composants du système Wera 2go sur le dispositif porte-outils Wera 2go 2, ainsi que tous les outils Wera dans des trousses et pochettes dotées d'une zone autoagrippante. Il est ainsi possible d'adapter sa composition d'outils à ses différentes exigences de travail.

Livraison:

9 douilles (pour Torx® femelle): TX8 – TX40
Sangle de maintien en tissu: 1 pièce