Šestkotni ključ L-ključi velikosti 1 s šestkotnim nastavkom SW.5/64 ″ L.50 mm

Št. art.: 43560005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43560005
EAN/GTIN 4018754029587
Številka proizvajalca 43560005
L-število L60010 820

Opis

Opis:

  • S šesterokotno konico do Ratchet št. 415 SGH N.
  • Za zaklepanje držala je kotni izvijač opremljen z okroglo gredjo

Lastnosti:

  • Gr.: 1
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (v palcih): 5/64″
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Teža: 5 g