Destornillador angular Gr.1 Inside-6 edge SW.5 / 64 ″ L.50 mm

Número de artículo: 43560005
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43560005
EAN / GTIN 4018754029587
Número del fabricante 43560005
Número L L60010 820

Descripción

Descripción:

  • Con punta hexagonal a carraca Núm. 415 SGH N.
  • Para bloquear la bola de sujeción, el destornillador angular está equipado con un eje redondo

Característica:

  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 5/64″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 5 g