Haakse schroevendraaier Gr.1 Inside-6 edge SW.5 / 64 L.50 mm

Artikelnummer: 43560005
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43560005
EAN/GTIN 4018754029587
Nummer fabrikant 43560005
L-nummer L60010 820

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zeskant op Ratchet nr. 415SGH N.
  • De haakse schroevendraaier is voorzien van een ronde as om de bevestigingskogel te vergrendelen

Kenmerk:

  • Gr.: 1
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 5/64″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 5 g