Garnitura izvijačev za mikroelektroniko v tekstilni torbici ESD 20

Št. art.: 669930 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Število delov 20
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®; Izvijač TORX-PLUS®; Okrogla glava; Izvijač za profil Microstix
Vrtljiva kapa Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669930 20
EAN/GTIN 4013288169662
Številka proizvajalca 05073671001

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z vrtljivo kapo, hitro vrtljivim delom za učinkovito vijačenje in delom za zatezanje. S hitrovpenjalno glavoza vpenjanje 4 mm vijačnih nastavkov Halfmoon (art. 669932 do 669936) oz. 4 mm vijačnih nastavkov HIOS. Stebla iz kakovostnega orodnega jekla.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.

Vsebina:

Držalo za izvijače: 1 kosa art. 669931
Stebla s ploščato konico art. 669932: po 1 kos vel. 1,5; 2; 3
Stebla s konico za profil Phillips art. 669933: po 1 kos vel. 00; 0; 1
Stebla s konico z notranjim 6-kotnikom art. 669934: po 1 kos vel. 1,5; 2
Stebla s konico Torx Plus® art. 669935: po 1 kos vel. TX1, TX2; TX3; TX4; TX5, TX6
Stebla s konico Torx Plus® art. 669936: po 1 kos vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Rezila za profil Torx Plus® IPR z izvrtino: 1 kos, vel. 1IPR

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli