{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 500 mm | |
6-kotno držalo | 15 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Vrsta izdelka | Odpirač za zaboje |
Številka izdelka | 759840 500 | |
EAN/GTIN | 7391765120007 | |
Številka proizvajalca | R277 020 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lomilka, Celotna dolžina: 500mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
81,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
741 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 500 mm | 500 mm |
Masa | 0,9 kg | 1,3 kg |
6-kotno držalo | 15 mm | |
Mere držala (ovalna oblika) | 20×12 mm | |
Vrsta izdelka | Odpirač za zaboje | Odpirač za zaboje |