Momentni ključ 20 - 100 Nm

Št. art.: S.306A100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.306A100
EAN/GTIN 3148516936103
Številka proizvajalca S.306A100
L-število L60130 2411

Opis

Opis:

Prednosti izdelka: Natančnost franko tovarna: ± 2 % / Navorni ključi z eno smerjo vrtenja, ki se lahko uporabljajo za rahljanje s prestavljanjem vložkov / Oštevilčeni, opremljeni s certifikatom o umerjanju ISO 6789 / Dobavljeni v plastični škatli z ročico in vrtljivim ročajem.

Lastnosti:

  • L [mm]: 437
  • Priključek: 9 x 12
  • Ključ: BP.D2
  • Moč [N.m]: 20 - 100
  • Ključ: S.306-100D
  • Razcep: S.372
  • Merilno območje [N.m]: 1.00
  • Ručka: S.305P
  • [kg]: 1.050