Elektronski momentni izvijač 50 cNm

Št. art.: 659050 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 86,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 50 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ± 2 %
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 203 mm
Območje vrtilnega momenta 10 cNm - 50 cNm
Ločljivost 0,1 cNm
Masa 200 g
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja optično; akustično
Princip proženja Elektromehansko sprožilo
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja cNm; lbfin; kgfcm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij LR3
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659050 50
EAN/GTIN 4045197503862

Opis

Izvedba:

Zelo vsestransko uporaben momentni ključ z dvokomponentnim ročajem, velikim prikazovalnikom in hitrovpenjalnim spojnim držalom za vijačne nastavke. Ko doseže nastavljeni zatezni moment, momenti ključ odda optični in zvočni signal. S prikazom temenske vrednosti in s prikazom v realnem času sta na voljo 2 načina prikazovanja. Podatkovni pomnilnik za 50 vrednosti.
Merilne enote: cNm, lbfin, kgfcm

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli