Torba za orodje ″Compact″ Električna

Št. art.: 00 21 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 11
EAN/GTIN 4003773084532
Številka proizvajalca 00 21 11
L-število L70010 2041

Opis

Opis:

  • Opremljeno z dvanajstimi orodji KNIPEX, skupaj 13 orodji blagovnih znamk, nekatera so preizkušena na VDE v skladu z DIN EN 60900
  • kompaktna torba za orodje za serviserja
  • Kot vrečko za vstavljanje, primerno za: ″Basic″ 00 21 05 LE, ″BIG Basic Move″ 00 21 06 LE, ″BIG Twin Move″ 00 21 41 LE, ″BIG Twin″ 00 21 42 LE, ″BIG Twin Move RED″ 98 99 15 LE in druge običajne kovčke za orodje
  • z 8 žepi za orodje in 7 zankami za orodje
  • zadnja zanka za pritrditev na voziček
  • iz trpežne poliestrske tkanine z zadrgo
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 410 x 60 x 290 mm

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 410 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 60 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 290 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavljiv stripper žice (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelski noži
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavljiv stiskalne klešče za žice konec ferule s stranskim vstopom (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX električne inštalacijske klešče (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE

Ustreznih izdelkov

Pribor