Trousse à outils « Compacte » Electrique 14 outils

Réf.: 00 21 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 11
EAN / GTIN 4003773084532
Réf. fabricant 00 21 11
Article hors catalogue L70010 2041

Description

Description:

  • Comprend 13 outils de marque, dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE 1000V conformément à la norme DIN EN 60900
  • pochette à outils compacte pour le technicien après-vente
  • Peut être utilisé comme compartiment dans les modèles suivants : « Basic » 00 21 05 LE, « BIG Basic Move » 00 21 06 LE, « BIG Twin Move » 00 21 41 LE, « BIG Twin » 00 21 42 LE, « BIG Twin Move RED » 98 99 15 LE et autres modèles courants
  • avec 8 pochettes à outils et 7 passants à outils
  • lanière au dos pour fixation à une valise trolley
  • en solide tissu polyester, avec fermeture à glissière
  • Dimensions, extérieur (L x H x P) : 410 x 60 x 290 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 410mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 60mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 290mm

Livraison:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE

Produits adaptés

Accessoires