Gereedschapstag ″Compact″ Elektro 14-delig

Artikelnummer: 00 21 11
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 11
EAN/GTIN 4003773084532
Nummer fabrikant 00 21 11
L-nummer L70010 2041

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met twaalf KNIPEX gereedschappen, in totaal 13 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • compacte gereedschapstas voor de onderhoudstechnicus
  • Als insteektas geschikt voor: ″Basic″ 00 21 05 LE, ″BIG Basic Move″ 00 21 06 LE, ″BIG Twin Move″ 00 21 41 LE, ″BIG Twin″ 00 21 42 LE, ″BIG Twin Move RED″ 98 99 15 LE en andere gangbare gereedschapskoffers
  • met 8 gereedschapszakken en 7 gereedschapslussen
  • achterlus voor bevestiging aan een trolley
  • gemaakt van duurzaam polyester, met ritssluiting
  • Externe afmetingen (B x H x D): 410 x 60 x 290 mm

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 410mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 60mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 290mm

Levering:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX zelfstellende draadstripper (0.03 – 10.0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX-kabelmessen
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX zelfstellende krimptang voor draadeindhulzen met zijingang (0.08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrische installatietang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap voor rechtshandige gebruikers (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE

Geschikte producten

Accessoires