Torba za orodje ″Classic″ Električna

Št. art.: 00 21 02 EL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 21 02 EL
EAN/GTIN 4003773081951
Številka proizvajalca 00 21 02 EL
L-število L70010 1647

Opis

Opis:

  • Opremljen je s 23 orodji blagovnih znamk, nekatera so preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • lahka zasnova iz trpežne, ojačane poliestrske tkanine
  • Sprednja stena je dodatno ojačana z aluminijastimi nosilci
  • Sprednja stena se delno odpre z nastavljivimi zankami in predalom za dokumente na zunanji strani
  • s pocinkanim spodnjim pladnjem
  • z ročajem za prenašanje in nastavljivim naramnim pasom
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 440 x 270 x 180 mm Notranje mere (širina x višina x globina): 420 x 250 x 160 mm

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 440 mm 420 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 270 mm 250 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 180 mm 160 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX klešče za snemanje z odpiralno vzmet, univerzalne (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelski noži
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinirane klešče
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH1) vijake
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX izvijač za vijake z režami (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • 1 x 465608 Wera preizkuševalniki napetosti, enojni drog
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® žaga (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard meter (leseni zložljivi meter) (2 m)
  • 1 x 30490-800 slikarja pnevmatski sekač (800 g)
  • 1 x 75040-015 ploščati čopič za kartice (40 mm)
  • 1 x 75063-000 slikanica posoda za mavec (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig električno dleto (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 Rennsteig zidarska dleta
  • 1 x 3185-04 Mason prijatelj slikar lopatica 40 mm, les visoke kakovosti (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX orodje za odstranjevanje z vlečnim rezilom (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Ključavničar, 300 g (300 g)

Ustreznih izdelkov

Pribor