• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche ″Classic″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 02 EL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 02 EL
EAN / GTIN 4003773081951
Herstellernummer 00 21 02 EL
L-Nummer L70010 1647

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
  • Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
  • Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
  • mit verzinkter Bodenschale
  • mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 440mm 420mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 270mm 250mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 160mm

Lieferumfang:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 465608 Wera Spannungsprüfer, einpolig
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard Meterstab (Zollstock) (2 m)
  • 1 x 30490-800 Picard Meißelhammer (800 g)
  • 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 Rennsteig Maurermeißel
  • 1 x 3185-04 Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g)

Passende Produkte

Zubehör