Trousse à outils « Classic » Électro

Réf.: 00 21 02 EL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 02 EL
EAN / GTIN 4003773081951
Réf. fabricant 00 21 02 EL
Article hors catalogue L70010 1647

Description

Description:

  • Comprend 23 outils de marque, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • version légère en solide tissu polyester renforcé
  • paroi avant renforcée avec des angles en aluminium
  • ouverture partielle et ajustable de la paroi avant avec porte-documents côté extérieur
  • coque de fond métallique zinguée
  • avec poignée et bandoulière réglable
  • Dimensions externes (l x H x P) : 440 x 270 x 180 mm
  • dimensions internes (l x H x P) : 420 x 250 x 160 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 440mm 420mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 270mm 250mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 180mm 160mm

Livraison:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture
  • universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Pince universelle
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 465608 Wera Testeur de tension
  • unipolaire
  • 1 x 306125 Haunstetter Scie PUK® (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard Mètre (mètre pliant) (2 m)
  • 1 x 30490-800 Picard Marteau burineur (800 g)
  • 1 x 75040-015 Picard Pinceau plat (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard Pot en plâtre (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 Rennsteig Burin de maçon
  • 1 x 3185-04 Maurerfreund Spatule de peintre (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Outil à dégainer avec lame scalpel (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Marteau de serrurier
  • 300 g (300 g)

Produits adaptés

Accessoires