{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
elektrostatična lastnost | 0,5 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Tricopren 725 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKLMS) | |
Odpornost proti kemikalijam | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Kloropren | |
Nosilni material | Kloropren | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 400 mm | |
Debelina | 1,3 mm | |
Barva | sive | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 341 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
CAS AL | 1A004B | |
Koda SH AL | 00 |
Številka izdelka | 094775 8 | |
EAN/GTIN | 4008198772583 | |
Številka proizvajalca | 725 8 |