Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double z izvrtino

Št. art.: 213006
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
49 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,8 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse