Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double z izvrtino

Št. art.: 213014
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
95 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico