{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 90 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,92 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 37,55 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Gyártó száma | 213006 50/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
385,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Beállítási szög κ | 15 fok | 20 fok |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás |
Hozzávaló váltólapka | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,92 fok | 0,47 fok |