Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double con perforación

Número de artículo: 213006
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
55 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Fresado circular; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Descripción

Ejecución:

Sistema de herramientas con base para plaquitas extremadamente estable para un trabajo con seguridad del proceso. Las geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte contribuyen a descargar el husillo principal.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,8 con varilla n.° 674252 tam. 10IP.

De la misma serie Ver todos