{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 90 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 37,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Číslo výrobce | 213006 50/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
10 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | 20 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kruhové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | 0,47 stupeň |