MTH 32 11.5 NPT IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPT (za parne, plinske in vodovodne cevi)

Št. art.: 5607177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607177
EAN/GTIN 7291075221152
Številka proizvajalca 5607177
L-število L24290 205

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 32 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9 mm, korak navoja (TP) 2,209 mm, navoj na palec (TPI) 11,5 navoja/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPT60
  • Navojni razmik (TP) 2.209 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 11,5 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse