DCNT 140-039-16A-M16 Zamenljivi navojni svedri za vrtanje z jedrom z nastavki za posnemanje roba, pretežno za osnovne izvrtine za izdelavo navoja

Št. art.: 3260259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260259
EAN/GTIN 7291075377705
Številka proizvajalca 3260259
L-število L24040 906

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14.0, skupna dolžina (OAL) 117 mm, efektivna dolžina (LU) 47,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer reza 2 (DC_2) 21 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
  • Premer snopa (DF) 23 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 140
  • Skupna dolžina (OAL) 117 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Dolžina premera koraka (SDL) 39 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 47,1 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse