LOGIQFGRIP vpenjalno držalo 16 mm

Št. art.: 273601 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ F GRIP
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Oznaka proizvajalca TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273601 16
EAN/GTIN 7291075462074
Številka proizvajalca 3420868

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Opomba:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse