Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano 40-48 mm

Št. art.: 273769 40-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 25 mm
Dolžina glave L1 44 mm
B 20 mm
Celotna dolžina L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHL 20-40-4T25
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273769 40-48
EAN/GTIN 7291075032840

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Opomba:

Za leva kompaktne vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse
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
    Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico