{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina zareze w | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HFHL 25-100-6T32 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273769 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033731 |