Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm 6 mm

Št. art.: 293057 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Profil 4-kotnik
L 13 mm
L1 40 mm
Toleranca 0,08 do 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezalni material HM
Prevleka WC/C
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293057 6
EAN/GTIN 4067263201410

Opis

Izvedba:

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.