Jekleni tračni meter V2A za obseg in ⌀ Širina traku 35 mm

Št. art.: 465684
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Jekleni meter CJU za merjenje zunanjega obsega in ⌀ okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in ⌀. Razdelitev skale 1 mm. Odčitavanje z nonijem 0,1 mm. Pogrešek skale v skladu z DIN 866.
Izvedba V2A iz nerjavnega vzmetnega jekla.

Prednosti:

Preprosta uporaba in možnost centriranja zaradi široke naležne površine. Večja stabilnost. Hitrejše in zanesljivejše merjenje.

Opomba:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.