Plieninė ruletė V2A matuoti apimčiai ir ⌀ Juostos plotis 35 mm.

Prekės Nr.: 465684
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Plieninė ruletė CJU apvalių objektų išorės apimties ir ⌀ matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. Nonijaus skalės padalos 0,1 mm. Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.
V2A modelis iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

Privalumai:

Paprastas naudojimas ir centravimo galimybės dėl didelio kontaktinio paviršiaus. Didesnis stabilumas. Greitesnis ir patikimas užsakymas.

Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.