Utförande:
Stålmåttband CJU för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för ⌀. Skalstrecksavstånd 1 mm. Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.
V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.
Fördel:
Enkel hantering och centreringsmöjlighet genom den breda upplagsytan. Högre stabilitet. Snabbare och säker mätning.
Anmärkning:
Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.