Kivitel:
CJU acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és ⌀ osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. Nóniusz leolvasása 0,1 mm. Hibahatárok a DIN 866 szerint.
V2A kivitel rozsdamentes rugóacélból.
Előny:
Egyszerűen kezelhető és központosítható a széles felfekvő felületnek köszönhetően. Nagyon stabil. Gyors és biztonságos mérés.
Figyelem:
C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.