• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta métrica de acero V2A para contornos y ⌀ Ancho de cinta 35 mm.

Número de artículo: 465684
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de acero CJU para medir contornos exteriores y diámetros en cuerpos circulares. El fleje de acero para muelles está graduado por láser con 2 divisiones para contorno y ⌀ en la parte delantera. Distancia de línea divisoria de 1 mm. Lectura de nonio de 0,1 mm. Margen de error de la escala según DIN 866.
Modelo V2A de acero para muelles inoxidable.

Ventaja:

Manejo y posibilidad de centrado sencillos gracias a una amplia superficie de apoyo. Mayor estabilidad. Medición rápida y segura.

Nota:

Cintas métricas C con lectura de 0,05 mm y cintas métricas con recubrimiento negro a petición. Versión fija CJU bajo petición.