Prikazovalna enota za Maxµm III brez sonde

Št. art.: 2033001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2033001
EAN/GTIN 4059192000264
Številka proizvajalca 2033001
L-število L40080 256

Opis

Opis:

Prikazna enota Millimess Maxµm III
  • Zaščitni razred IP: IP 54
  • Podatkovni vmesnik: brez
  • Podatkovni izhod Maxµm: brez podatkovnega izhoda
  • Tovarniški standard
  • Merilni razpon v mm: Odvisno od vrste sonde
Razpon dobave: Tipke za nastavitev prikaza, baterija, navodila za uporabo.