801 SG Merilna ura s tipalno ročico MarTest

Št. art.: 4307950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4307950
EAN/GTIN 4059192013615
Številka proizvajalca 4307950
L-število L40080 1058

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica, zatesnjena z O-obročem
  • Vidno steklo iz mineralnega stekla za optimalno zaščito:
    - pred praskami ali poškodbami zaradi vročih drobcev
    - najboljša odpornost na topila
  • Matno kromirano zaščitno ohišje s tremi vgrajenimi letvicami v obliki golobjega repa
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Antimagnetna zasnova
  • Samodejna prilagoditev smeri sondiranja, s tem odčitavanje brez napak
  • Dvojni vzvod s krogličnimi ležaji
  • Zaščita pred preobremenitvijo zaradi drsne sklopke

Opis:

Feelerjev vzvodni merilnik MarTest 801 SG
  • standardno merilno območje: ± ,015″
  • erilna skala v palcih: ,0005″
Način dobave: kovček, navodila za uporabo, ključ za menjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800a3/8

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Lestvica za oštevilčenje: 15-0-15
  • Premer skale palec (besedilo): 1.1″
  • Merilno območje tipala, natančnega kazalca, sonde v palcih: ± .015″
  • Vrtenje kazalca v palcih (besedilo): .03″
  • Celotni razpon odstopanja fges v palcih (besedilo): .0005″
  • Razpon odstopanja fe v palcih (besedilo): .0004″
  • Delni razpon merjenja ft v palcih (besedilo): .0002″
  • Razpon obrnjene merilne vrednosti fu v palcih (besedilo): .00012″
  • Ponovljivost fw v palcih (besedilo): .0001″
  • Opomba Dimenzije: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimenzija f v mm: 99 mm
  • Dimenzija e v mm: 75 mm
  • Dimenzija a v mm: 40.5 mm
  • Dimenzija d v mm: 17.8 mm
  • Dolžina merilnega vložka (mm): 14.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 13.6 mm
  • Merilna sila: 0.15 N

Standard:

Tovarniški standard

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor