{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 6 mm - 12 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 / 0,005 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 3 | |
Število nastavitvenih obročev | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428991 6-12 | |
EAN/GTIN | 4045197276360 | |
Številka proizvajalca | 428991 6-12 |