Izvedba:
Barva izdelka: prosojna
Koži prijazen
Nizka vsebnost trdnih delcev, brez lepljenja
Na vodni osnovi, enostavno brisanje, brez madežev
Nevnetljiv
Opis:
3M™ Mazivo za vlečenje žice, LUB-I, je prosojen bel polimerni gel, ki se ne utekočini ali loči pri vročem ali hladnem staranju. Mazivo zmanjšuje trenje in zmanjšuje možnost poškodb plašča kabla zaradi vlečenja.
Lastnosti:
Brezbarvno, brez madežev in hitro za čiščenje, saj je topno v vodi.
Enostaven za rokovanje in uporabo, ne pušča sledi
Nizka vsebnost trdnih delcev pomeni manjše zamašitve cevi, ko je potrebna dodatna napetost
Temperaturna stabilnost med -5 °C in +45 °C
Opomba:
Uporabite pred povezovanjem ali razvejanjem kablov
nanesite na kable, da zmanjšate trenje in nevarnost poškodb plašča kabla zaradi vlečenja.